!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, DIA 19/64PO, ACIER INOXYDABLE

FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, DIA 19/64PO, ACIER INOXYDABLE

CLARKSON-OSBORN

FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, DIA 19/64PO, ACIER INOXYDABLE close
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
FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, DIA 19/64PO, ACIER INOXYDABLE

FORET LONGUEUR MÉCANIQUE, 3 PLATS, DIA 19/64PO, ACIER INOXYDABLE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,55 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 114,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 12 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDF17019
  • N° de modèle du manufacturier DF17019
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Les forets de longueur mécanique très résistants offrent une bonne flexibilité et absorbent les chocs et les vibrations. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les perceuses manuelles et les outils électriques portatifs. Le foret en acier inoxydable à trois plats mesure 19/64 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • Taille de foret19/64 po
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Type de queue - usinageDroite avec trois méplats
  • Longueur de goujure2 3/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Longueur de tige1,5 po
  • Équivalent décimal 0,2969 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Diamètre de tige 0,1875 po
  • Série DF17