!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN, T. 5, A6, NR/BL, PR

GANTS MECANICIEN, T. 5, A6, NR/BL, PR

HEXARMOR

GANTS MECANICIEN, T. 5, A6, NR/BL, PR close
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
Nouvel article
GANTS MECANICIEN, T. 5, A6, NR/BL, PR

GANTS MECANICIEN, T. 5, A6, NR/BL, PR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 140,55 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 686,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4018XXS5
  • N° de modèle du manufacturier 4018-XXS (5)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • Régions résistantes aux coupuresPaume et articulations
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Matériau de protection des jointuresSuperFabric
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Matériau à couches pour paumeSuperFabric
  • Coupe de gantFrançaise
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de la doublure du gant SuperFabric
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Matériau de revêtement de la poignée Cuir synthétique
  • Support réflectif Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 8 1/2 po
  • Sans latex Non
  • Fini de l'enduit du gant Aucun(e)
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)