!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,P,PR

GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,P,PR

MECHANIX WEAR

GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,P,PR close
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
GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,P,PR

GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,P,PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.98 / PAIRE
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
  • N° article MWXMCMPTX91008
  • N° de modèle du manufacturier MCMPT-X91-008
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeArmortex, cuir synthétique
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocProfil discret
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétiqueP
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force d'impact ANSI/ISEA30 N
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Longueur de poignet1 po
  • Couleur du revêtement du gantSans revêtement
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau du dos (gants) Cuir synthétique, TPR, TrekDry
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI, EN388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Couleur Jaune fluorescent
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série Coupe max. M-Pact X91
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Coussinet pour phalanges, compatible avec écran tactile
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 6 000 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2X43FP
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériau des coutures Nylon, polyester
  • Matériau de poignet Cuir synthétique, TPR
  • Fini de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)