!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,TTG,PR

GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,TTG,PR

MECHANIX WEAR

GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,TTG,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,TTG,PR

GANTS MECANICIEN, JAUNE FLUO,TTG,PR

MECHANIX WEAR

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $80.17 / PAIRE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # MWXMCMGX91012
  • Mfr. Model # MCMG-X91-012
  • UNSPSC # 46181504
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.4 lbs

Technical Specs

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir synthétique, TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieCoupe max. X91
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Taille - Numérique12
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA6 000 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Longueur de poignet1 po
  • Couleur du revêtement du gantSans revêtement
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Normes ANSI, EN388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Couleur Jaune fluorescent
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3X42F
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériau des coutures Nylon, polyester
  • Matériau de poignet Cuir synthétique, TPR
  • Fini de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Country of Origin Philippines (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list