!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ÉTANCHE,RÉSIST CHOCS,DOIGT COMPLET,P/7,BLEU/JNE HT VIS,POLY/NYL/TPR

GANTS,ÉTANCHE,RÉSIST CHOCS,DOIGT COMPLET,P/7,BLEU/JNE HT VIS,POLY/NYL/TPR

IRONCLAD

GANTS,ÉTANCHE,RÉSIST CHOCS,DOIGT COMPLET,P/7,BLEU/JNE HT VIS,POLY/NYL/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,ÉTANCHE,RÉSIST CHOCS,DOIGT COMPLET,P/7,BLEU/JNE HT VIS,POLY/NYL/TPR

GANTS,ÉTANCHE,RÉSIST CHOCS,DOIGT COMPLET,P/7,BLEU/JNE HT VIS,POLY/NYL/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 65,25 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 783,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWINDICCPW02S
  • N° de modèle du manufacturier INDI-CCPW-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.57 lb

Informations sur le produit

Ces gants doublés imperm et résistants aux chocs tle P/7 sont de couleur bleue et jne ht vis et ont une manchette et une fermeture confortables à enfiler. Ils ont une protection c/ l'abrasion de niveau trois et un niveau de coupe ANSI A2, ainsi qu'un insert coupe-vent, un dos de gant nyl, une construction de paume en poly à une couche et un rembourrage aux articulations en TPR.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Couleur du dos du gantBleu/jaune
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurBleu, jaune
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Matériau d'isolation des gants Mousse
  • Matériau de paume Coton
  • Matériau du dos (gants) Néoprene
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Série KONG
  • Caractéristiques du gant Courroie, hydrofuge
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande