!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PVC, MANCHETTE À ENFILER, BLEU, NON DOUBLÉ, PAUME ENDUITE

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PVC, MANCHETTE À ENFILER, BLEU, NON DOUBLÉ, PAUME ENDUITE

CONDOR

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PVC, MANCHETTE À ENFILER, BLEU, NON DOUBLÉ, PAUME ENDUITE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PVC, MANCHETTE À ENFILER, BLEU, NON DOUBLÉ, PAUME ENDUITE

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PVC, MANCHETTE À ENFILER, BLEU, NON DOUBLÉ, PAUME ENDUITE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.39 / PAIRE
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
  • N° article WWG53GN14
  • N° de modèle du manufacturier 53GN14
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Condor bleus de taille TTG sont composés de TPR et PVC. Couverture intégrale des doigts, manchettes à enfiler, jointures rembourrées, paumes renforcées, imperméables.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Température max.PVC
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantBleu/jaune
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Poids d'isolation de gant150 g
  • CouleurBleu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieCondor
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau à couches pour paumePVC
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Oui
  • Matériau de paume PVC
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Profil discret
  • Performance du gant Usage général avec entredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Caractéristiques du gant Jointures rembourrées, paume renforcée, hydrofuge
  • Support réflectif Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Non
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)