Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Condor bleus de grande taille sont composés de TPR et PVC. Couverture intégrale des doigts, manchettes à enfiler, jointures rembourrées, paumes renforcées, imperméables.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteÀ enfiler
Température max.PVC
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantBleu/jaune
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Poids d'isolation de gant150 g
CouleurBleu
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
SérieCondor
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique9
Paume - double épaisseur de fibreOui
AntistatiqueNon
Style de main du gantGauche et droite
Matériau à couches pour paumePVC
Style de protection des mainsGant
IsolationOui
Matériau de paumePVC
Matériau du dos (gants)Polyester
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocProfil discret
Performance du gantUsage général avec entredoigt-index renforcé
Taille - alphabétiqueG
Caractéristiques du gantJointures rembourrées, paume renforcée, hydrofuge
Support réflectifNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Sans latexNon
Matériau des couturesNon
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca