!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT MECANICIEN,RESIST COUP,NR/JN,2TG,PR

GANT MECANICIEN,RESIST COUP,NR/JN,2TG,PR

BOB DALE

GANT MECANICIEN,RESIST COUP,NR/JN,2TG,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT MECANICIEN,RESIST COUP,NR/JN,2TG,PR

GANT MECANICIEN,RESIST COUP,NR/JN,2TG,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.30 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20110400X2L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10400-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 921
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
  • Motif de prisePas
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA4 000 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • Nb de paires par paquet1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Fibre aramide
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Couleur Noir, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série X-Site
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande