!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN,NOIR,HAVANE,TTG,PR

GANTS MECANICIEN,NOIR,HAVANE,TTG,PR

MECHANIX WEAR

GANTS MECANICIEN,NOIR,HAVANE,TTG,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS MECANICIEN,NOIR,HAVANE,TTG,PR

GANTS MECANICIEN,NOIR,HAVANE,TTG,PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.63 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXCWKLDMPX75012
  • N° de modèle du manufacturier CWKLDMP-X75-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.695 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteÉlastique
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gant3M Thinsulate
  • Couleur du dos du gantNoir, tan
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Classement EN 511120
  • Poids d'isolation de gant40 g
  • CouleurNoir, tan
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Motif de priseÀ pois
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Matériau d'isolation des gants 3M Thinsulate
  • Matériau de paume Cuir
  • Matériau du dos (gants) Cuir, TPR
  • Construction du gant Coupe américaine
  • Normes ANSI/ISEA 138, EN 388, EN 511
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Écrouissage
  • Performance du gant Résistance à la traction élevée, pouce rapporté
  • Taille - Numérique 12
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Classement EN 388 3X42EP
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande