!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NEOPRÈNE

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NEOPRÈNE

CONDOR

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NEOPRÈNE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NEOPRÈNE

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NEOPRÈNE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.73 / PAIRE
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
  • N° article WWG42KZ77
  • N° de modèle du manufacturier 42KZ77
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.157 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Condor noirs de taille TG sont composés de néoprène et de cuir synthétique. Ils sont par ailleurs dotés d’un pouce complet. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés d’une manchette auto-agrippante et d’un pouce anti-sueur.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Température max.Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Néoprene
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEntier
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Série10
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantLingette anti-sueur pour le pouce
  • Support réflectifNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau des couturesNon
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Poids d'isolation de gant Mécanicien
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Antistatique Non
  • Sans latex Non