!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, G(9), COTON

GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, G(9), COTON

HEXARMOR

GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, G(9), COTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, G(9), COTON

GANTS EN TRICOT RÉSISTANT AUX COUPURES, AIGUILLES ANSI/ISEA NIVEAU 5 - PAUME, G(9), COTON

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 228,85 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 2 746,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX4041L
  • N° de modèle du manufacturier 4041-L (9)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants en tricot noirs Hexarmor PointGuard Ultra 4041 résistants aux coupures sont de grande taille et composés de coton ainsi que de SuperFabric. Il sont exempts de revêtement et ont un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A9 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette autoagrippante et sont rembourrés aux articulations des doigts.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en tricot résistant aux coupures
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)SuperFabric
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA9
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique9
  • Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Sans latexNon
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 5
  • Couleur Noir
  • Série PointGuard Ultra
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Rembourrage aux articulations
  • Support réflectif Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande