!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANIQUES ANTIVIBRATOIRES,P(7),SANS DOIGTS,PEAU DE PORC,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS MÉCANIQUES ANTIVIBRATOIRES,P(7),SANS DOIGTS,PEAU DE PORC,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

CONDOR

GANTS MÉCANIQUES ANTIVIBRATOIRES,P(7),SANS DOIGTS,PEAU DE PORC,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE close
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
GANTS MÉCANIQUES ANTIVIBRATOIRES,P(7),SANS DOIGTS,PEAU DE PORC,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS MÉCANIQUES ANTIVIBRATOIRES,P(7),SANS DOIGTS,PEAU DE PORC,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.87 / PAIRE
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
  • N° article CDR3NJT5
  • N° de modèle du manufacturier 3NJT5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Condor noirs sont de petite taille et composés de coton et de cuir de porc. Ils présentent par ailleurs des coutures en polyester. Il s’agit de mitaines avec une manchette auto-agrippante. Ils présentent un dos de la main respirant, sont exempts de silicone, compatibles avec les écrans tactiles et dotés d’un support de poignet.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Matériau du dos (gants)Coton
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsSans doigts
  • Type de protection antichocStandard
  • Performance du gantUsage général
  • Méthode d'amortissement des vibrationsGel
  • Taille - Numérique7
  • Caractéristiques du gantDos de la main respirant, sans silicone, compatible avec les écrans tactiles, support de poignet
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesPolyester
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Série Condor
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Qualité de cuir Standard
  • Support réflectif Non
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Procédé de paume en cuir Grains