!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANIQUES HAUTE PERFORMANCE, NOIR, M, ENDUIT DE PAUME, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERF 2

GANTS MÉCANIQUES HAUTE PERFORMANCE, NOIR, M, ENDUIT DE PAUME, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERF 2

WATSON GLOVES

GANTS MÉCANIQUES HAUTE PERFORMANCE, NOIR, M, ENDUIT DE PAUME, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERF 2 close
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
GANTS MÉCANIQUES HAUTE PERFORMANCE, NOIR, M, ENDUIT DE PAUME, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERF 2

GANTS MÉCANIQUES HAUTE PERFORMANCE, NOIR, M, ENDUIT DE PAUME, ANSI/ISEA ABRASION 4/PERF 2

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.19 / PAIRE
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
  • N° article WAT009M
  • N° de modèle du manufacturier 009-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs haute performance présentent une paume en microfibre et en polyester. Ils couvrent l’intégralité des doigts, présentent un pouce au style juxtaposé et sont homologués ANSI/ISEA niveau 2 pour leur résistance aux perforations.

Spécifications techniques

  • ArticleHaute performance
  • Style de manchettePoignet élastique
  • Construction du gantGauche et droite
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant9 po
  • Couleur de la manchetteGris
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de paume Paume en microfibre fabriquée à 45 % à partir de bouteilles en PET recyclées post-consommation
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Performance du gant Usages multiples
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Sans latex Non