!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN,NOIR,GRIS,TG,PR

GANTS MECANICIEN,NOIR,GRIS,TG,PR

MECHANIX WEAR

GANTS MECANICIEN,NOIR,GRIS,TG,PR close
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
GANTS MECANICIEN,NOIR,GRIS,TG,PR

GANTS MECANICIEN,NOIR,GRIS,TG,PR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.81 / PAIRE
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
  • N° article MWXNSMG08011
  • N° de modèle du manufacturier NSMG-08-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau du dos (gants)Cuir synthétique, TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts2
  • Niveau de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA2
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA10 000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume6 N
  • Force de perforation ANSI/ISEA150 N
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Longueur de poignet1 po
  • Couleur du revêtement du gantSans revêtement
  • Régions résistantes aux coupures Paume et doigts
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Couleur du dos du gant Noir, gris
  • Normes ANSI, ASTM F2878, EN 388, ISEA
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 2
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Original de piqûre d'aiguille
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Taille - Numérique 11
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts 6 N
  • Force de la piqûre d'aiguille ANSI/ISEA 6 N
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X44D
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériau des coutures Nylon, polyester
  • Matériau de poignet Cuir synthétique, TPR
  • Fini de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)