!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MECANICIEN,9PO,POLYESTER,PR

GANTS DE MECANICIEN,9PO,POLYESTER,PR

IRONCLAD

GANTS DE MECANICIEN,9PO,POLYESTER,PR close
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
GANTS DE MECANICIEN,9PO,POLYESTER,PR

GANTS DE MECANICIEN,9PO,POLYESTER,PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 39,02 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 468,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWEXO2MPLD03M
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MPLD-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • Longueur du gant9 po
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Caractéristiques du gantCourroie
  • Matériau de paumePeau de chevreuil
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Nylon
  • Normes ANG
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir/jaune
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Série EXO
  • Classement EN 388 2121
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Couleur Noir/or