!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FASTFIT GANTS DE MÉCANICIEN,G(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ROUGE

FASTFIT GANTS DE MÉCANICIEN,G(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ROUGE

MECHANIX WEAR

FASTFIT GANTS DE MÉCANICIEN,G(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ROUGE close
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
FASTFIT GANTS DE MÉCANICIEN,G(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ROUGE

FASTFIT GANTS DE MÉCANICIEN,G(10),PLEIN DOIGT,CUIR SYNTHÉTIQUE,ROUGE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.50 / PAIRE
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
  • N° article MXWMFF02-010
  • N° de modèle du manufacturier MFF-02-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 919
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Mechanix Wear FastFit MFF-02 rouges de grande taille composés de tricot, cuir synthétique et TrekDry. Coutures en nylon et pouces rapportés. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Recouvrent entièrement les doigts, dotés de manchettes froncées à enfiler, homologués EN 388 avec une résistance 2121X. Dotés de sangles de serrage, de fourches index-pouce renforcées et compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieFastFit
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectifNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882121X
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Rouge
  • Normes EN 388
  • Couleur Rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)