Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Mechanix Wear Box Cutter gris en taille G sont composés de tricot et cuir synthétique. Dotés de coutures en nylon. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes auto-agrippantes et homologués EN 388 avec une cote de 3131X. Dotés de sangles de serrage, de fourches index-pouce renforcées et compatibles avec les écrans tactiles.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantTricot
Couleur du dos du gantGris
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieBCG-08
Taille - alphabétiqueG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantSangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon évaluée
AntistatiqueNon
Classement EN 3883131X
Longueur du gant9 po
Sans latexNon
Longueur de poignet1 1/2 po
Coupe de gantAméricaine
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)TrekDry
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon évaluée
CouleurGris
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique9
Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
Motif de priseHexagon
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEANon évalué
Force de perforation ANSI/ISEANon évaluée
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentNoir
Matériau des couturesNylon
Matériau de poignetCuir synthétique, TPR
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca