!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT, HT VIS, POUCE RENFORC, MANCH. H ETL, TLE TG/10, TRAV. A/CHAUX VIVE, PEHP/SPANDEX/NEOPR, PR

GANT, HT VIS, POUCE RENFORC, MANCH. H ETL, TLE TG/10, TRAV. A/CHAUX VIVE, PEHP/SPANDEX/NEOPR, PR

MCR SAFETY

GANT, HT VIS, POUCE RENFORC, MANCH. H ETL, TLE TG/10, TRAV. A/CHAUX VIVE, PEHP/SPANDEX/NEOPR, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT, HT VIS, POUCE RENFORC, MANCH. H ETL, TLE TG/10, TRAV. A/CHAUX VIVE, PEHP/SPANDEX/NEOPR, PR

GANT, HT VIS, POUCE RENFORC, MANCH. H ETL, TLE TG/10, TRAV. A/CHAUX VIVE, PEHP/SPANDEX/NEOPR, PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.78 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFPD2911XL
  • N° de modèle du manufacturier PD2911XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Avec un endos en Spandex de couleur vert citron, ces gants de taille T-grand/10 offrent un maximum de visibilité. Doublée de HPPE et équipée de pouces renforcés, cette paire de gants de mécanicien est dotée de manchettes auto-agrippantes en néoprène pour un ajustement parfait.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Motif de prisePas
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force d'impact ANSI/ISEA8 kN
  • Unité de ventePaire
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau à couches pour paumeHyperMax
  • Longueur de poignetStandard
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Couleur du dos du gant Lime
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Gris, vert haute visibilité
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série Predator
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Caractéristiques du gant Paume renforcée, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 575 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 220 N
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Matériau de poignet Néoprène
  • Coupe de gant Américaine
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande