!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER,, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE NEOPRÈNE

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER,, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE NEOPRÈNE

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER,, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE NEOPRÈNE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER,, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE NEOPRÈNE

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER,, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE NEOPRÈNE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.24 / PAIRE
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
  • N° article WWG52JL70
  • N° de modèle du manufacturier G-EXPGG-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad EXO G-EXPGG verts/brun en taille P sont composés de néoprène et de polyester. Dotés de coutures en nylon et de pouces ailés. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes auto-agrippantes, homologués EN 388 avec une cote de 2121 et ont des sangles de serrage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantBeige
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieEXO
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique7
  • Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882121
  • Longueur du gant9 po
  • Sans latexOui
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Vert, beige
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Courroie
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 10 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Vert
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)