!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR

GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR

MCR SAFETY

GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR close
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
GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR

GANTS, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, JAUNE, PEAU CHÈVRE, PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.75 / PAIRE
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
  • N° article MSF961M
  • N° de modèle du manufacturier 961M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien de taille moyenne jaune ont une couverture complète des doigts. La construction coupée et cousue en peau de chèvre comprend des poignets auto-agrippants. Ces derniers sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationNon
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantPaume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4400
  • Force de perforation ANSI/ISEA74 N
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant9 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de chaleur EN 407 27 sec
  • Température max. 392 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Beige
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Or
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série 961
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Nb de paires par paquet 1
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)