!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS THE ORIGINAL BRUN G

GANTS THE ORIGINAL BRUN G

MECHANIX WEAR

GANTS THE ORIGINAL BRUN G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS THE ORIGINAL BRUN G

GANTS THE ORIGINAL BRUN G

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.96 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXMG07010
  • N° de modèle du manufacturier MG-07-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Poids d'isolation de gant0
  • CouleurBrun
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieThe Original
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de revêtement de la poignéeSans revêtement
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882121X
  • Longueur du gant9 po
  • Procédé de paume en cuirCuir synthétique
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général avec entredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Caractéristiques du gant Panneau d'identification, sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande