Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien ont un dos en spandex léger et respirant et une paume en cuir synthétique noir avec des inserts en gel. Disponibles en taille petite et de couleur jaune, ces gants ont des jointures en néoprène avec de nouveaux designs côtelés, des poignets élastiques avec des fermetures auto-agrippantes et sont de style doigt complet avec des bouts de doigts renforcés.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique7
Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations et sur la paume, fourche index-pouce renforcée, sans silicone
Support réflectifNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Longueur du gant9 po
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantJaune
Matériau de protection des jointuresNéoprène
CouleurNoir, jaune
SérieX-Site
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueP
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Nb de paires par paquet1
AntistatiqueNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 27,56 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: