!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE G/10, JAUNE, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE G/10, JAUNE, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

BOB DALE

GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE G/10, JAUNE, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE G/10, JAUNE, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE G/10, JAUNE, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.77 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20-1-10605Y-L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10605Y-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien ont un dos en spandex léger et respirant et une paume en cuir synthétique noir avec des inserts en gel. Disponibles en taille Grand/10 et de couleur jaune, ces gants ont des jointures en néoprène avec de nouveaux designs côtelés, des poignets élastiques avec des fermetures auto-agrippantes et un style de doigt complet avec des bouts de doigts renforcés. Ces gants sont conçus pour la sécurité et la protection des mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations et sur la paume, fourche index-pouce renforcée, sans silicone
  • Support réflectifNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant9 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Couleur Noir, jaune
  • Série X-Site
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande