Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette paire de gants de mécanicien noirs non doublés est découpée à l'américaine et dotée de pouces trapézoïdaux. Équipés de manchettes auto-agrippantes pour un ajustement facile, ces gants de taille petite/7 sont confectionnés en cuir et en Spandex.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
IsolationNon
Matériau de paumePeau de chèvre
Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
CouleurNoir, blanc
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Série906DP
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueP
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Qualité de cuirStandard
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
Nb de paires par paquet1
AntistatiqueNon
Longueur du gant9 po
Procédé de paume en cuirGrains
Matériau de poignetÉlastique
Coupe de gantAméricaine
Style de protection des mainsGant
Niveau de chaleur EN 40712 sec
Température max.392 Degrees F
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir/blanc
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique7
Caractéristiques du gantPaume renforcée, fourche index-pouce renforcée
Paume - double épaisseur de fibreOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3950
Force de perforation ANSI/ISEA191 N
Unité de ventePaire
Style de main du gantGauche et droite
Matériau à couches pour paumeCuir de chèvre, cuir de vache
Matériau des couturesCoton, polyester
Couleur de la manchetteNoir
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca