!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, DOUBLE, TG 2XG/11, CUIR/THINSULATE, PR

GANTS MÉCANICIEN, DOUBLE, TG 2XG/11, CUIR/THINSULATE, PR

BOB DALE

GANTS MÉCANICIEN, DOUBLE, TG 2XG/11, CUIR/THINSULATE, PR close
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
GANTS MÉCANICIEN, DOUBLE, TG 2XG/11, CUIR/THINSULATE, PR

GANTS MÉCANICIEN, DOUBLE, TG 2XG/11, CUIR/THINSULATE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.28 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-9-1200X2L
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-1200-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Travaillez dans le confort et la protection de ces gants de mécanicien en cuir extrêmement durable. Le matériau Thinsulate garantit que ces gants en cuir de qualité supérieure gardent vos mains bien au chaud. Chaque paire de taille 2XG/11 est vendue à l'unité.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantBleu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantBouts des doigts, index et pouce renforcés
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Couleur Noir, blanc
  • Série X-Site
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Non
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 9 po
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)