!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PERF EN PEAU DE CHEVRE

GANTS PERF EN PEAU DE CHEVRE

BOB DALE

GANTS PERF EN PEAU DE CHEVRE close
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
GANTS PERF EN PEAU DE CHEVRE

GANTS PERF EN PEAU DE CHEVRE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.27 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-1215-2XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-1215-X2L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • CouleurNoir, blanc
  • Série20-1-1215
  • Performance du gantRespirant, dextérité, durable
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Support réflectifNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau à couches pour paumeMousse
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Caractéristiques du gant Paume respirante
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Procédé de paume en cuir Grains