!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST CHOCS/À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/TAN,PEAU CHVR/POLY/TPR

GANTS,RÉSIST CHOCS/À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/TAN,PEAU CHVR/POLY/TPR

IRONCLAD

GANTS,RÉSIST CHOCS/À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/TAN,PEAU CHVR/POLY/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,RÉSIST CHOCS/À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/TAN,PEAU CHVR/POLY/TPR

GANTS,RÉSIST CHOCS/À L'ABRASION,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,M/8,NR/TAN,PEAU CHVR/POLY/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 51,41 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 616,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWIEXMIGL03M
  • N° de modèle du manufacturier IEX-MIGL-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Ces gants en peau de chèvre résistants aux chocs et à l'abrasion, nrs et havane, compatibles a/ les écrans tactiles et à doigts complets, sont tle M/8. Ils ont un rembourrage en TPR au niveau des articulations et une construction de paume monocouche, ainsi qu'un niveau de résist aux coupures ANSI A1, un dos en poly, une fermeture autoagrippante et une indice de résist à l'abrasion de niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir/jaune
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • CouleurNoir, tan
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • SérieCommand
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations et sur la paume, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA404 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA36 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1773
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2121XP
  • Longueur du gant 9 po
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande