Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MIGR noirs/rouges de grande taille et sont composés de TPR et de polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes auto-agrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 2131. Ils présentent un rembourrage aux jointures et aux paumes.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir/rouge
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocStandard
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueG
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1596
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Polyester
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
CouleurNoir, rouge
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
SérieEXO
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique9
Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations et sur la paume
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA114 g
AntistatiqueNon
Classement EN 3882131
Longueur du gant9 po
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca