!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, LÉGER, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE G, ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, LÉGER, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE G, ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

BOB DALE

GANTS MÉCANICIEN, LÉGER, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE G, ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX close
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
GANTS MÉCANICIEN, LÉGER, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE G, ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, LÉGER, DOIGT COMPLET, RENFORCÉ, TAILLE G, ROUGE, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.89 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-10603R-L
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10603R-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien ont un dos en spandex léger et respirant avec une paume en cuir synthétique noir. Disponibles en taille Grand et de couleur rouge, ces gants ont des jointures en néoprène avec de nouveaux designs côtelés, des poignets élastiques avec des fermetures auto-agrippantes et un style de doigt complet avec des bouts de doigts renforcés. Ces gants sont conçus pour la sécurité et la protection des mains.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantJointures rembourrées, fourche index-pouce renforcée, sans silicone
  • Support réflectifNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant9 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Rouge
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Couleur Noir, rouge
  • Série X-Site
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non