!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN, TAILLE G, NOIR, PR

GANTS MECANICIEN, TAILLE G, NOIR, PR

CONDOR

GANTS MECANICIEN, TAILLE G, NOIR, PR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS MECANICIEN, TAILLE G, NOIR, PR

GANTS MECANICIEN, TAILLE G, NOIR, PR

CONDOR

Prix en liquidation :
$6.34 / PAIRE

Votre prix : 25,37 $ / PAIRE
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
  • N° article WWG493V14
  • N° de modèle du manufacturier 493V14
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.19 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Polyester
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieCondor
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)