!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, AILE, DOIGT COMPLET, ENFILER, S/ DOUBLURE, TAILLE TG, CUIR SYNTHÉTIQUE NOIR/NYLON

GANTS MÉCANICIEN, AILE, DOIGT COMPLET, ENFILER, S/ DOUBLURE, TAILLE TG, CUIR SYNTHÉTIQUE NOIR/NYLON

IRONCLAD

GANTS MÉCANICIEN, AILE, DOIGT COMPLET, ENFILER, S/ DOUBLURE, TAILLE TG, CUIR SYNTHÉTIQUE NOIR/NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS MÉCANICIEN, AILE, DOIGT COMPLET, ENFILER, S/ DOUBLURE, TAILLE TG, CUIR SYNTHÉTIQUE NOIR/NYLON

GANTS MÉCANICIEN, AILE, DOIGT COMPLET, ENFILER, S/ DOUBLURE, TAILLE TG, CUIR SYNTHÉTIQUE NOIR/NYLON

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,11 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 421,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWWWX205XL
  • N° de modèle du manufacturier WWX2-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # 918
  • Poids à l’expédition 0.219 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien ailés sont de taille T-Grand, noirs, et la paume est fabriquée d'une seule couche de cuir synthétique. Le support de ces gants est en nylon, les coutures sont en nylon, le rembourrage des jointures est en néoprène et ces gants ne sont pas doublés avec un poignet à enfiler, une fermeture élastique et un style à doigts complets.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882132
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Wrenchworx
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Courroie, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 78 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande