Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux chocs et anti-vibrations de taille L/neuf pièces sont dotés d'une paume en microsuède à une couche traitée au PTFE, d'un niveau d'abrasion deux, d'un dos de gant en nylon et élasthanne et d'un rembourrage en néoprène aux articulations. Ces gants noirs et gris à doigts complets ont un poignet en tricot, une fermeture auto-agrippante, ne sont pas doublés et sont classés au niveau de coupe ANSI 1.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir/gris
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieChoc vibratoire
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - alphabétiqueG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
AntistatiqueNon
Classement EN 3882122
Longueur du gant9 po
Matériau des couturesNylon
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Nylon
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantDextérité élevée
Méthode d'amortissement des vibrationsGel
Taille - Numérique9
Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, essuie-sueur sur le pouce
Support réflectifNon
Force de perforation ANSI/ISEA65 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca