!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANIQUE, M(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, EN

GANTS DE MÉCANIQUE, M(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, EN

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANIQUE, M(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, EN close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS DE MÉCANIQUE, M(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, EN

GANTS DE MÉCANIQUE, M(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, EN

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.33 / PAIRE
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
  • N° article IPWHUG2-03M
  • N° de modèle du manufacturier HUG2-03M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 918
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Ironclad Heavy Utility HUG2 noirs taille M composés de TPR/nylon. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 4132. Dotés de sangles de serrage, de renforts aux paumes et de fourches index-pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieHeavy Utility
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantCourroie, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA681 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA61 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884132
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Performance du gant Durabilité accrue
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 9438
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Longueur de poignet 2 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)