!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PERFORMANCE/DEXTERITE, NON DOUBLES, TAILLE P, CUIR/THERMOPLASTIQUE, PR

GANTS PERFORMANCE/DEXTERITE, NON DOUBLES, TAILLE P, CUIR/THERMOPLASTIQUE, PR

BOB DALE

GANTS PERFORMANCE/DEXTERITE, NON DOUBLES, TAILLE P, CUIR/THERMOPLASTIQUE, PR close
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
GANTS PERFORMANCE/DEXTERITE, NON DOUBLES, TAILLE P, CUIR/THERMOPLASTIQUE, PR

GANTS PERFORMANCE/DEXTERITE, NON DOUBLES, TAILLE P, CUIR/THERMOPLASTIQUE, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.26 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-10015S
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10015-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains au travail avec ces gants performants. Ils ne sont pas doublés et ont un dos en thermoplastique pour une grande dextérité. Ces gants en cuir de taille petite sont moins encombrants, ce qui facilite l'utilisation des outils. Ces derniers sont vendus par paire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Néoprene, Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieX-Site
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueP
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant9 po
  • Matériau à couches pour paumeCuir synthétique
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 7
  • Caractéristiques du gant Paume rembourrée
  • Support réflectif Non
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Couleur de la manchette Noir