!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIENS ANTIVIBRATOIRES, G(9), SANS DOIGTS, PEAU DE PORC, SOUTIEN MANCHETTE, GEL

GANTS MÉCANICIENS ANTIVIBRATOIRES, G(9), SANS DOIGTS, PEAU DE PORC, SOUTIEN MANCHETTE, GEL

CONDOR

GANTS MÉCANICIENS ANTIVIBRATOIRES, G(9), SANS DOIGTS, PEAU DE PORC, SOUTIEN MANCHETTE, GEL close
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
GANTS MÉCANICIENS ANTIVIBRATOIRES, G(9), SANS DOIGTS, PEAU DE PORC, SOUTIEN MANCHETTE, GEL

GANTS MÉCANICIENS ANTIVIBRATOIRES, G(9), SANS DOIGTS, PEAU DE PORC, SOUTIEN MANCHETTE, GEL

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $92.45 / PAIRE
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
  • N° article CDR1EC83
  • N° de modèle du manufacturier 1EC83
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.428 lb

Informations sur le produit

Ces gants Condor de mécanicien noirs/gris sont de grande taille sont composés de néoprène, de nylon et de cuir de porc. Ils présentent par ailleurs des coutures en polyester. Il s’agit de mitaines avec une manchette auto-agrippante. Ils sont sans silicone, compatible avec écran tactile, avec soutien du poignet

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieCondor
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Qualité de cuirStandard
  • Support réflectifNon
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesPolyester
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Sans doigts
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Méthode d'amortissement des vibrations Gel
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Sans silicone, compatible avec écran tactile, soutien du poignet
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 9 po
  • Procédé de paume en cuir Grains