!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.15 / PAIRE
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
  • N° article IPWG-EXMLR04L
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MLR-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MLR noirs/verts de grande taille sont composés de néoprène ainsi que de polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 2121. Dotés de sangles de serrage et de paumes renforcées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantGris
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieEXO
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, paume renforcée
  • Support réflectifNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA10 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, vert
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2121
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon