Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MPLG noirs/dorés de grande taille sont composés de néoprène/peau de chèvre/polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes autoagrippantes et sont homologués EN 388 résistance de 2112. Dotés de sangles de serrage.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir/jaune
Matériau de protection des jointuresNéoprène
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieEXO
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique9
Caractéristiques du gantCourroie
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
AntistatiqueNon
Classement EN 3882112
Longueur du gant9 po
Procédé de paume en cuirGrains
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumePeau de chèvre
Matériau du dos (gants)Polyester
Construction du gantCut and Sewn
NormesEN 388
CouleurNoir, or
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueG
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA101 g
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Latex-FreeOui
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca