!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.19 / PAIRE
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
  • N° article IPWG-EXMPLG02S
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MPLG-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 920
  • Poids à l’expédition 0.282 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MPLG noirs/dorés de petite taille sont composés de néoprène/peau de chèvre/polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes autoagrippantes et sont homologués EN 388 résistance de 2112. Dotés de sangles de serrage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir/jaune
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieEXO
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique7
  • Caractéristiques du gantCourroie
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882112
  • Longueur du gant9 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, or
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 101 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)