!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.88 / PAIRE
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
  • N° article IPWG-EXMIGL04L
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MIGL-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 920
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MIGL noirs/dorés de grande taille sont composés de TPR/peau de chèvre/polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes autoagrippantes et sont homologués EN 388 résistance de 2111. Avec rembourrage aux articulations et aux paumes.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir/marron
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3138
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, or
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Série EXO
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Caractéristiques du gant Rembourrage aux articulations et sur la paume
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 103 g
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2111
  • Longueur du gant 9 po
  • Procédé de paume en cuir Grains