Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MIGL noirs/dorés de petite taille sont composés de TPR/peau de chèvre/polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes autoagrippantes et sont homologués EN 388 résistance de 2111. Avec rembourrage aux articulations et aux paumes.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir/marron
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocStandard
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueP
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3138
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Matériau des couturesNylon
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumePeau de chèvre
Matériau du dos (gants)Polyester
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
CouleurNoir, or
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
SérieEXO
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique7
Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations et sur la paume
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA103 g
AntistatiqueNon
Classement EN 3882111
Longueur du gant9 po
Procédé de paume en cuirGrains
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca