!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, SÉCURITÉ, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, BRUN, CUIR, PR

GANTS, SÉCURITÉ, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, BRUN, CUIR, PR

MCR SAFETY

GANTS, SÉCURITÉ, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, BRUN, CUIR, PR close
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
GANTS, SÉCURITÉ, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, BRUN, CUIR, PR

GANTS, SÉCURITÉ, POIGNET AUTO-AGRIPPANTE, TAILLE M, BRUN, CUIR, PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.86 / PAIRE
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
  • N° article MSF963M
  • N° de modèle du manufacturier 963M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ces gants bruns non doublés coupés et cousus ont des poignets auto-agrippants. Ils sont faits de cuir non doublé avec une durabilité moyenne et une couverture complète des doigts. Ces gants de mécanicien sont de taille Moyen.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantBrun
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurBeige, marron
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification, paume rembourrée, fourche de pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon, Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série 963
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 545 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 44 N
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 9 po
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)