!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, PROTECTION CONTRE LES IMPACTS, TAILLE G, BLEU/MARRON/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

GANTS MÉCANICIEN, PROTECTION CONTRE LES IMPACTS, TAILLE G, BLEU/MARRON/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

MCR SAFETY

GANTS MÉCANICIEN, PROTECTION CONTRE LES IMPACTS, TAILLE G, BLEU/MARRON/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE close
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
GANTS MÉCANICIEN, PROTECTION CONTRE LES IMPACTS, TAILLE G, BLEU/MARRON/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

GANTS MÉCANICIEN, PROTECTION CONTRE LES IMPACTS, TAILLE G, BLEU/MARRON/ORANGE, CUIR SYNTHÉTIQUE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.96 / PAIRE
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
  • N° article MSFFF2930L
  • N° de modèle du manufacturier FF2930L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.63 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien à pouce ailé sont de taille moyenne, bleu, marron et orange, et la paume est en cuir synthétique rembourré. Le revers et le rembourrage des jointures de ces gants sont en D30, les coutures sont en coton-polyester et ont un poignet à enfiler, une fermeture à enfiler et un style à doigts complets. Ces gants de sécurité sont conçus pour la protection contre les chocs.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurBeige, noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • SérieFF2930
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification, paume rembourrée, paume renforcée, fourche de pouce renforcée
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA649 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA61 N
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Bleu/orange
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Protection étendue
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Motif de prise Réseau
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 5250
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force d'impact ANSI/ISEA 5 kN
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 9 5/8 po
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)