!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, TPR

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, TPR

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, TPR close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, TPR

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, NIVEAU COUPURE ANSI A2, TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 48,40 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 580,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWGIEX-HZIL106XXL
  • N° de modèle du manufacturier IEX-HZIL1-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien oranges/jaunes TTG en polyester/nylon/TPR/cuir synthétique. Résistants à l’abrasion/chocs et pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes auto-agrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 3121AP. Revers respirants, paumes rembourrées/renforcées, fourche renforcée aux pouces, compatibles avec écrans tactiles, haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Niveau de chaleur EN 407Sans objet
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Polyester
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques de haute visibilitéDos de la main et doigts haute visibilité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurOrange, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • SérieCommand IEX-HZIL1
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2200
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Nb de paires par paquet12
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Longueur du gant9 41/64 po
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Matériau d'isolation des gants Polyester
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Couleur du dos du gant Lime/orange
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Profil discret
  • Performance du gant Fourche index-pouce renforcée
  • Méthode d'amortissement des vibrations Rembourré
  • Taille - Numérique 11
  • Caractéristiques du gant Dos respirant, haute visibilité, paume rembourrée, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 699 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 49 N
  • Unité de vente Paire
  • Classement EN 388 3121AP
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)