!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT, HAUTE VIS, POUCE RENFORC, MANCHETTE H ETL, TAILLE 2T-GRAND/11, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PAIRE

GANT, HAUTE VIS, POUCE RENFORC, MANCHETTE H ETL, TAILLE 2T-GRAND/11, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PAIRE

MCR SAFETY

GANT, HAUTE VIS, POUCE RENFORC, MANCHETTE H ETL, TAILLE 2T-GRAND/11, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PAIRE close
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
GANT, HAUTE VIS, POUCE RENFORC, MANCHETTE H ETL, TAILLE 2T-GRAND/11, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PAIRE

GANT, HAUTE VIS, POUCE RENFORC, MANCHETTE H ETL, TAILLE 2T-GRAND/11, PEHP/SPANDEX/NÉOPRÈNE, PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.39 / PAIRE
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
  • N° article MSFPD2910XXL
  • N° de modèle du manufacturier PD2910XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.67 lb

Informations sur le produit

Confectionnée avec un pouce renforcé et doublé de HPPE, cette paire de gants de mécanicien est dotée de manchettes auto-agrippantes en néoprène pour un ajustement facile. Avec un endos en Spandex orange vif, les gants offrent une visibilité accrue. Cette paire est de taille TT-GRAND/11.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurBlanc
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • SériePredator
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Support réflectifOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 999 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA186 N
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Matériau de poignetNéoprène
  • Coupe de gantAméricaine
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Hypermax
  • Couleur du dos du gant Orange
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 11
  • Caractéristiques du gant Panneau d'identification, paume rembourrée, fourche de pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 4000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA 8 kN
  • Unité de vente Paire
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Longueur de poignet Standard
  • Couleur de la manchette Noir
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)