!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, ÉCRAN TACTILE, TAILLE TG, ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX/NYLON

GANTS, ÉCRAN TACTILE, TAILLE TG, ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX/NYLON

IRONCLAD

GANTS, ÉCRAN TACTILE, TAILLE TG, ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX/NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, ÉCRAN TACTILE, TAILLE TG, ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX/NYLON

GANTS, ÉCRAN TACTILE, TAILLE TG, ORANGE HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX/NYLON

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,68 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 296,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWIEXHSO05XL
  • N° de modèle du manufacturier IEX-HSO-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.188 lb

Informations sur le produit

Ces gants pour écran tactile ailés sont de taille T-Grand, orange haute visibilité et ont un matériau de paume d'une seule couche de cuir synthétique gaufré. Le support de ces gants est en spandex, les coutures sont en nylon et il n'y a pas de rembourrage ou de doublure aux jointures. Ces gants ont un poignet à enfiler, une fermeture à ajustement glissant et un style à doigts complets.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Polyester
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurOrange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2200
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882121
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Orange
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Command
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 635 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 48 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires