!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, HDPE

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, HDPE

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, HDPE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, HDPE

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG (11), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, HDPE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.87 / PAIRE
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
  • N° article HEX4072XXL
  • N° de modèle du manufacturier 4072-XXL(11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieChrome SLT
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 011 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA38 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentGris
  • Matériau à couches pour paumePEHP
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant PEHP
  • Couleur du dos du gant Orange
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Couleur Gris, orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement 32 Degrees F
  • Taille - Numérique 11
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Support réflectif Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3X42F
  • Longueur du gant 9 3/4 po
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)