GANTS DE MÉCANICIEN, P (7), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, HDPE
GANTS DE MÉCANICIEN, P (7), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, HDPE
HEXARMOR
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Cette paire de gants en polyéthylène haute densité est de petite taille et est parfaite pour protéger vos mains.
Spécifications techniques
Article Gants de mécanicien
Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
Matériau de paume Cuir synthétique
Matériau du dos (gants) Spandex
Construction du gant Coupé-cousu
Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
Compatible avec les écrans tactiles Non
Couverture des doigts Doigt complet
Série Chrome SLT
Performance du gant Usage général
Taille - alphabétique P
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Paume - double épaisseur de fibre Non
Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 011 g
Force de perforation ANSI/ISEA 38 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
Style de main du gant Gauche et droite
Couleur du revêtement adhérent Gris
Matériau à couches pour paume PEHP
Coupe de gant Française
Régions résistantes aux coupures Complet
Isolation Non
Matériau de la doublure du gant PEHP
Couleur du dos du gant Orange
Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
Couleur Gris, orange
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
Arbre d'entraînement 32 Degrees F
Taille - Numérique 7
Caractéristiques du gant Haute visibilité
Support réflectif Oui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
Antistatique Non
Classement EN 388 3X42F
Longueur du gant 9 3/4 po
Sans latex Oui
Matériau des coutures Nylon
Pays d’origine Viet Nam
(sous réserve de modification)