!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES,2TG(11),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNE PVC,ENTIER,PEHP

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES,2TG(11),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNE PVC,ENTIER,PEHP

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES,2TG(11),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNE PVC,ENTIER,PEHP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES,2TG(11),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNE PVC,ENTIER,PEHP

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES,2TG(11),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNE PVC,ENTIER,PEHP

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 80,58 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 966,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX4070XXL
  • N° de modèle du manufacturier 4070-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien HexArmor Chrome SLT 4070 gris/orange en taille TTG composés de TPE/PEHD/cuir synthétique. Non enduits, présentent des coutures en nylon, résistent aux impacts et ont des pouces complets. Homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes auto-agrippantes et homologués EN 388 avec une cote de 4X41FP. Haute visibilité, protection anti-pincement et sangles de serrage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Couleur du dos du gantGris/orange
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînement32 Degrees F
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Motif de priseÀ pois
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 685 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA44 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884X41FP
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Couleur Gris, orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Série Chrome SLT
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, protection anti-pincement, sangle de traction
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Force d'impact ANSI/ISEA 9 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Orange
  • Matériau à couches pour paume PEHP
  • Coupe de gant Française
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande