!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MECANICIEN,2TG,MANCHETTE OUVERT,PR

GANTS MECANICIEN,2TG,MANCHETTE OUVERT,PR

MCR SAFETY

GANTS MECANICIEN,2TG,MANCHETTE OUVERT,PR close
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
GANTS MECANICIEN,2TG,MANCHETTE OUVERT,PR

GANTS MECANICIEN,2TG,MANCHETTE OUVERT,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.19 / PAIRE
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
  • N° article MSF951XXL
  • N° de modèle du manufacturier 951XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantBleu
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • CouleurNoir, bleu, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série 951
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 446 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 42 N
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 9 3/4 po
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)