!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESPIRANTS, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE TG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

GANTS RESPIRANTS, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE TG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

BOB DALE

GANTS RESPIRANTS, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE TG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX close
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
GANTS RESPIRANTS, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE TG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

GANTS RESPIRANTS, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE TG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE/SPANDEX

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.06 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-10005XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10005-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants noirs robustes ont une paume en cuir synthétique avec double couture et un dos en spandex léger et respirant. Avec des jointures en néoprène dotées d'un passepoil haute visibilité et d'un nouveau design côtelé, ces gants de performance comprennent un pouce en tissu éponge pour absorber la transpiration et sont de taille très grande.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Performance
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Caractéristiques du gantPaume respirante
  • Support réflectifNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Couleur Noir, jaune
  • Série 20-1-10005
  • Performance du gant Respirant, dextérité
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)